横浜ディスプレイミュージアム
クラブアップルベリーブランチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02682579
品番
FG-5342
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
実:PS
色
グリーン
材質
PE、鉄、PS、実:PS
全長(cm)
91
実径(cm)
1.5~2.3