横浜ディスプレイミュージアム
グレープアイビー 24P
入り数:1袋24枚入(大小各12枚入)
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
グリーン
全長(cm)
8.5
寸法(Φcm)
葉径:4~6
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02692117
FLP-0021
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください