横浜ディスプレイミュージアム
グレープアイビー 24P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
02692117
品番
FLP-0021
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
入り数:1袋24枚入(大小各12枚入)
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
グリーン
全長(cm)
8.5
寸法(Φcm)
葉径:4~6