横浜ディスプレイミュージアム
ケヤキリーフスプレー
材質
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
25
長さ(cm)
葉長:6~8
全長(cm)
81
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02670810
FG-5437
イエロー
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02675046
FG-5437
ダークグリーン
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02675762
FG-5437
クリーム
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください