横浜ディスプレイミュージアム
ケヤキリーフスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリーム
イエロー
ダークグリーン
クリーム
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02675762
品番
FG-5437
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
色
クリーム
材質
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
25
長さ(cm)
葉長:6~8
全長(cm)
81