コンバクターベリー

コンバクターベリー - 横浜ディスプレイミュージアムコンバクターベリー - 横浜ディスプレイミュージアムコンバクターベリー - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC、実:PS
全長(cm)
30
実径(cm)
1.3
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FG-5382 0266907802669078FG-5382ピンクグリーン
¥480
¥479
¥527(税込)
6日以内出荷
返品不可
FG-5382 0268489802684898FG-5382グリーン
¥480
¥479
¥527(税込)
6日以内出荷
返品不可
FG-5382 0269463702694637FG-5382パープル
¥480
¥479
¥527(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする