横浜ディスプレイミュージアム
コンバクターベリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
パープル
グリーン
パープル
ピンクグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02694637
品番
FG-5382
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
パープル
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PVC、実:PS
全長(cm)
30
実径(cm)
1.3