横浜ディスプレイミュージアム
ショウナンゴムスプレ-
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
複葉長:28~35
全長(cm)
65
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02669672
FG-5237
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください