FG-5237 ショウナンゴムスプレ- 横浜ディスプレイミュージアム 02669672

ショウナンゴムスプレ-

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02669672
品番
FG-5237
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
複葉長:28~35
全長(cm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする