横浜ディスプレイミュージアム
シンビジューム
材質
ポリエステル、PE、鉄
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
選択してください
BTY
GR
LAV
W
Y
ダークパープル
ワイン
全長(cm)
44
60
花径(cm)
4~4.5
9
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02671869
FA-7204
ダークパープル
44
4~4.5
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02673050
FF-3030
BTY
60
9
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02673260
FF-3030
Y
60
9
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02673461
FF-3030
LAV
60
9
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02680251
FF-3030
GR
60
9
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02681861
FF-3030
W
60
9
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02687960
FA-7204
ワイン
44
4~4.5
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください