FA-7204 シンビジューム 横浜ディスプレイミュージアム 02671869

シンビジューム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ダークパープル
内容量1本注文コード02671869品番FA-7204
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549
色
ダークパープル
全長(cm)
44
花径(cm)
4~4.5
材質
ポリエステル、PE、鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする