横浜ディスプレイミュージアム
タニワタリS
こちらの商品は花や葉にコーティング加工を施してあります。
材質
EVA、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:45
全長(cm)
56
寸法(Φcm)
葉径:7
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02694890
FG-4660
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください