横浜ディスプレイミュージアム
タニワタリS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02694890
品番
FG-4660
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
こちらの商品は花や葉にコーティング加工を施してあります。
材質
EVA、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:45
全長(cm)
56
寸法(Φcm)
葉径:7