曜日別特売

デイジー

デイジー - 横浜ディスプレイミュージアムデイジー - 横浜ディスプレイミュージアムデイジー - 横浜ディスプレイミュージアム
用途
ディスプレイボックス(FFH)
材質
ポリエステル、PE、PA
全長(cm)
35
花径(cm)
4.5~4.8
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FFH-0062 0266941902669419FFH-0062Y
¥200
¥199
¥219(税込)
4日以内出荷
返品不可
FFH-0062 0267777602677776FFH-0062W
¥200
¥199
¥219(税込)
4日以内出荷
返品不可
FFH-0062 0268049702680497FFH-0062LAV
¥200
¥199
¥219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする