横浜ディスプレイミュージアム
デイジー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
W
Y
W
LAV
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02677776
品番
FFH-0062
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス(FFH)
色
W
材質
ポリエステル、PE、PA
全長(cm)
35
花径(cm)
4.5~4.8