横浜ディスプレイミュージアム
デルフィニュームL
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
100
花径(cm)
4.2~7.3
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02670652
FA-7558
W
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02693946
FA-7558
ブルー
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02694628
FA-7558
DBL
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください