横浜ディスプレイミュージアム
デルフィニュームL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
W
ブルー
DBL
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02693946
品番
FA-7558
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ブルー
全長(cm)
100
花径(cm)
4.2~7.3