横浜ディスプレイミュージアム
ハイドレンジア
用途
ディスプレイボックス(FFH)
材質
ポリエステル、PE
全長(cm)
30
花房径(cm)
10.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02681432
FFH-0063
MAV
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02689728
FFH-0063
PU
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください