FFH-0063 ハイドレンジア 横浜ディスプレイミュージアム 02689728

ハイドレンジア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色PU
内容量1本注文コード02689728品番FFH-0063
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
用途
ディスプレイボックス(FFH)
色
PU
材質
ポリエステル、PE
全長(cm)
30
花房径(cm)
10.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする