横浜ディスプレイミュージアム
バイカラールナリアスプレー
材質
PE、鉄
長さ(cm)
葉長:4.3~6
全長(cm)
90
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02669340
FG-5313
ブラウングリーン
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02677067
FG-5313
ホワイト
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください