横浜ディスプレイミュージアム
バイカラールナリアスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラウングリーン
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02677067
品番
FG-5313
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
PE、鉄
長さ(cm)
葉長:4.3~6
全長(cm)
90