横浜ディスプレイミュージアム
ビバーナムティナス
用途
ディスプレイボックス(FFH)
材質
ポリエステル、PE
全長(cm)
30
寸法(Φcm)
実房:3.5~6
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02674572
FGH-0021
DPU
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02695362
FGH-0021
MAV
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください