横浜ディスプレイミュージアム
ビバーナムティナス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
MAV
DPU
MAV
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02695362
品番
FGH-0021
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス(FFH)
色
MAV
材質
ポリエステル、PE
全長(cm)
30
寸法(Φcm)
実房:3.5~6