ファイヤーラック
使い勝手のよい折りたたみ式耐熱ラック!
たき火をしながら鍋料理を楽しむこともでき、直置きして鍋置きにすることもできる。
折りたたみ式なので、コンパクトに収納。
- 用途
- ピラミッドTAKIBIにセットすればケトルや小鍋でたき火調理ができます。
- タイプ
- M
- 耐荷重(kg)
- 5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)31.5×15.5×9
- 主材質
- ステンレス
- 全質量(g)
- (約)535
- 寸法(縦×横)(cm)
- ラック部:(約)24.3×15.5
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦15.5×横29×高さ3
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ





























