ロゴス
ファイヤーラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02699729
品番
81064171
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
使い勝手のよい折りたたみ式耐熱ラック!
たき火をしながら鍋料理を楽しむこともでき、直置きして鍋置きにすることもできる。
折りたたみ式なので、コンパクトに収納。
用途
ピラミッドTAKIBIにセットすればケトルや小鍋でたき火調理ができます。
タイプ
M
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)31.5×15.5×9
主材質
ステンレス
全質量(g)
(約)535
寸法(縦×横)(cm)
ラック部:(約)24.3×15.5
収納時寸法(cm)
(約)縦15.5×横29×高さ3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
参考になった