横浜ディスプレイミュージアム
フイリポトススプレー
材質
PVC、PE、鉄
色
ホワイトグリーン
長さ(cm)
葉長:5~8.5
全長(cm)
72
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02688082
FG-5404
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください