FG-5404 フイリポトススプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02688082

フイリポトススプレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02688082
品番
FG-5404
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829
材質
PVC、PE、鉄
色
ホワイトグリーン
長さ(cm)
葉長:5~8.5
全長(cm)
72

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする