横浜ディスプレイミュージアム
フルブルームセダム
材質
PE、鉄
寸法(cm)
房径:13
全長(cm)
47
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02685002
FG-5445
ホワイト
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02676121
FG-5445
グリーン
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください