横浜ディスプレイミュージアム
フルブルームセダム
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
グリーン
注文コード
02676121
品番
FG-5445
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
色
グリーン
材質
PE、鉄
寸法(cm)
房径:13
全長(cm)
47