横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュアマニスプレ-
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
色
グリーン
全長(cm)
70
実径(cm)
0.9~1.1
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02684451
FG-5234
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください