横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュアマニスプレ-
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02684451
品番
FG-5234
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
色
グリーン
全長(cm)
70
実径(cm)
0.9~1.1