横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュカラーリリー
材質
ポリエステル、鉄、PE、PVC
色
グリーンホワイト
寸法(cm)
花高:13.5
全長(cm)
72
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02685686
FA-7335
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください