横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュカラーリリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02685686
品番
FA-7335
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、鉄、PE、PVC
色
グリーンホワイト
寸法(cm)
花高:13.5
全長(cm)
72