横浜ディスプレイミュージアム
フロックローズマリースプレー
材質
PE、鉄、PA
色
ホワイトグリーン
長さ(cm)
葉長:8~9.5
全長(cm)
64
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02685492
FG-5305
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください