横浜ディスプレイミュージアム
フロックローズマリースプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02685492
品番
FG-5305
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PA
色
ホワイトグリーン
長さ(cm)
葉長:8~9.5
全長(cm)
64