ホットサンドパン
ブラック系の配色を採用したホットサンドパンは、食パンサイズなので実用的。
ミミあり、ミミなしどちらのパンでも調理可能。
ハンドルは着脱できるので持ち運びがしやすく、収納もコンパクト。
- 用途
- パンに好きな具材を挟んで火にかけるだけでホットサンドが完成します。
- 仕様
- ハンドル着脱可能・上下分離型
- タイプ
- ワイドサイズ
- 寸法(cm)
- (約)全長36×幅12×高さ3.5
- 主材質
- アルミ、スチール
- 全質量(g)
- (約)490
- 内寸(cm)
- サンドパン:(約)幅11.7×奥行13.7
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦14×横20×高さ4
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ































