曜日別特売
81062245 ホットサンドパン ロゴス 02699930

81062245 ホットサンドパン ロゴス 02699930
81062245 ホットサンドパン ロゴス 02699930
81062245 ホットサンドパン ロゴス 02699930
81062245 ホットサンドパン ロゴス 02699930
81062245 ホットサンドパン ロゴス 02699930
81062245 ホットサンドパン ロゴス 02699930
81062245 ホットサンドパン ロゴス 02699930
81062245 ホットサンドパン ロゴス 02699930
81062245 ホットサンドパン ロゴス 02699930

ホットサンドパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02699930
品番
81062245
販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
¥3,600

ブラック系の配色を採用したホットサンドパンは、食パンサイズなので実用的。
ミミあり、ミミなしどちらのパンでも調理可能。
ハンドルは着脱できるので持ち運びがしやすく、収納もコンパクト。

用途
パンに好きな具材を挟んで火にかけるだけでホットサンドが完成します。
仕様
ハンドル着脱可能・上下分離型
タイプ
ワイドサイズ
寸法(cm)
(約)全長36×幅12×高さ3.5
主材質
アルミ、スチール
全質量(g)
(約)490
内寸(cm)
サンドパン:(約)幅11.7×奥行13.7
収納時寸法(cm)
(約)縦14×横20×高さ4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする