横浜ディスプレイミュージアム
ボタニカルキャンバスポット
色
ミックス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(cm)
全長(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02670329
GLA-1586
ポリエステル、PE、鉄、PS、セメント(鉢:麻)
18
14
鉢:6.5×7
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02687917
FBC-8275
PE、鉄、PS、PA、セメント(鉢:麻)
17
17
鉢:7×7
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください