GLA-1586 ボタニカルキャンバスポット 横浜ディスプレイミュージアム 02670329

ボタニカルキャンバスポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(cm)14
内容量1個注文コード02670329品番GLA-1586
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、セメント(鉢:麻)
幅(cm)
18
全長(cm)
14
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:6.5×7
色
ミックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする