横浜ディスプレイミュージアム
ミニマムスプレー
用途
ディスプレイボックス(FFH)
材質
ポリエステル、PE
全長(cm)
31
花径(cm)
3~4.2
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02668272
FFH-0059
Y
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02689676
FFH-0059
P
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02692616
FFH-0059
BE
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください