曜日別特売
FFH-0059 ミニマムスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02692616

ミニマムスプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色BE
内容量1本注文コード02692616品番FFH-0059
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
用途
ディスプレイボックス(FFH)
色
BE
材質
ポリエステル、PE
全長(cm)
31
花径(cm)
3~4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする