横浜ディスプレイミュージアム
レモンユーカリバンチ
材質
ポリエステル、PE、鉄、ラフィア、実:PE
色
GR
幅(cm)
34
長さ(cm)
葉長:13~15.5
全長(cm)
38
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02674852
FG-5285
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください