横浜ディスプレイミュージアム
レモンユーカリバンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02674852
品番
FG-5285
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、ラフィア、実:PE
色
GR
幅(cm)
34
長さ(cm)
葉長:13~15.5
全長(cm)
38