曜日別特売

ロングアガべポット

ロングアガべポット - 横浜ディスプレイミュージアムロングアガべポット - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
PE、PS、石(鉢:ABS)
寸法(cm)
器:Φ13×H10
全長(cm)
48
寸法(Φcm)
31
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GLA-1500 0267620002676200GLA-1500グリーン
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
GLA-1500 0268543102685431GLA-1500バーガンディー
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする