曜日別特売
GLA-1500 ロングアガべポット 横浜ディスプレイミュージアム 02685431

ロングアガべポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色バーガンディー
内容量1個注文コード02685431品番GLA-1500
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
色
バーガンディー
材質
PE、PS、石(鉢:ABS)
寸法(cm)
器:Φ13×H10
全長(cm)
48
寸法(Φcm)
31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする