横浜ディスプレイミュージアム
ロングナビアグラス
材質
PE、鉄、PA
長さ(cm)
穂長:34.5
全長(cm)
127
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02683927
FG-5443
モーブ
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02686079
FG-5443
グリーン
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください