横浜ディスプレイミュージアム
ロングナビアグラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
モーブ
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02686079
品番
FG-5443
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
PE、鉄、PA
長さ(cm)
穂長:34.5
全長(cm)
127