曜日別特売

ロングヒマワリバンドル

ロングヒマワリバンドル - 横浜ディスプレイミュージアムロングヒマワリバンドル - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、紙
幅(cm)
20
全長(cm)
30
花径(cm)
13
内容量
1束
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FS-8353 0267607802676078FS-8353N/Y
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
FS-8353 0269436602694366FS-8353Y
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする