曜日別特売
FS-8353 ロングヒマワリバンドル 横浜ディスプレイミュージアム 02676078

ロングヒマワリバンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色N/Y
内容量1束注文コード02676078品番FS-8353
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
色
N/Y
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、紙
幅(cm)
20
全長(cm)
30
花径(cm)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする