横浜ディスプレイミュージアム
ロングユーカリプタスブランチ
実:PE
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
全長(cm)
122
実径(cm)
1.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02670408
FG-5343
グリーン
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02687436
FG-5343
レッド
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください